Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 2, ceramica, 2 mm

Codice art.: 613612-041
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
Dimensione nominale 2 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613612-041
EAN / GTIN 4946368322544
Codice del produttore 613612-041
Numero-L L40010 13333
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

Consegnato: In una custodia, comprendente 1 batteria SR-44
Massa: 400
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma