blocchetto di misura, metrico, certificato di prova ISO, classe 2, ceramica, 1,38 mm

Codice art.: 613598-041
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 613598-041
EAN / GTIN 4946368319292
Codice del produttore 613598-041
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco di calibro di Classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: caratteri neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.

Proprietà:

  • Tipo di certificato: Attestato di conformità
  • Accuratezza: DIN EN ISO 3650
  • Dimensioni: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
  • Classe: 2
  • Lunghezza
    [mm]: 1:38
  • Materiale: Ceramica
  • Pollici/Metriche: Metrico

Consegnato: Inclusa 1 batteria
Massa: 150
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma