Blocco di misura, metrico, certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica, 1,38 mm

Codice art.: 613598-016
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
Dimensione nominale 1,38 mm
Classe di tolleranza K
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613598-016
EAN / GTIN 4946368319193
Codice del produttore 613598-016
Numero-L L40010 14245
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe K con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

Descrizione: display LCD a 6 cifre.
Pollici metrico: metrico
Consegnato: Inclusa 1 batteria
Massa: 140
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma