Descrizione:
Questo blocco di calibro di Classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: caratteri neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.
Proprietà:
- Tipo di certificato: Attestato di conformità
- Accuratezza: DIN EN ISO 3650
- Dimensioni: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
- Classe: 2
- Lunghezza
[mm]: 1:34 - Materiale: Ceramica
- Pollici/Metriche: Metrico
Consegnato: Inclusa 1 batteria
Massa: 130
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma