Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe 0, ceramica, 1,33 mm

Codice art.: 613593-026
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
Codice articolo 613593-026
EAN / GTIN 4946368317984
Codice del produttore 613593-026
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco di misura classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: segni neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.

Proprietà:

Direzione di conteggio commutabile: Sì
Display: LCD, altezza caratteri: 9,5 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Consegnato: Incluso adattatore CA, maniglia di sollevamento del mandrino
Massa: 290
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma