Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 0, ceramica, 1,32 mm

Codice art.: 613592-021
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
Dimensione nominale 1,32 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613592-021
EAN / GTIN 4946368317717
Codice del produttore 613592-021
Numero-L L40010 7140
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

Pollici-Metrico: Pollici/Metrico
Pollici metrico: metrico
Consegnato: Incluso adattatore CA, maniglia di sollevamento del mandrino
Massa: 330
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma