Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe 0, ceramica, 1,27 mm

Codice art.: 613587-026
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 613587-026
EAN / GTIN 4946368316482
Codice del produttore 613587-026
Numero-L L40010 14327
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco di misura classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: segni neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.

Proprietà:

  • Tipo di certificato: Certificato JCSS
  • Accuratezza: DIN EN ISO 3650
  • Dimensioni: 0,22 x 0,32 x 0,002 M
  • Classe: 0
  • Lunghezza [mm]: 1:27
  • Materiale: Ceramica
  • Pollici/Metriche: Metrico