WB 18 LT BL 11-125 Quick Smerigliatrice angolare e a batteria

Codice art.: 613054660
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
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613054660
EAN / GTIN 4061792206113
Codice del produttore 613054660
Numero-L L01750 167
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: potente come una macchina a cavo da 1100 watt grazie al 40% di potenza in più
  • Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
  • Sistema di frenatura rapida per la massima protezione per l’operatore: arresto della mola entro 1 secondo dallo spegnimento
  • Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l’operatore
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
  • Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare, Filtro antipolvere, 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.5 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Peso con batteria: 2.8 kg
  • Peso senza batteria: 1.8 kg
  • Circonferenza impugnatura: 191 mm
  • N. giri max. a vuoto: 10000 /min
  • Profondità di taglio max.: 27 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 8 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 81 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 92 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati