Set di cacciaviti 1/2″ 1/4″ 34-tlg TORX

Codice art.: 6129440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6129440
EAN / GTIN 4010886612941
Codice del produttore 6129440
Numero-L L60160 203
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 320 x 210 x 55 mm

Proprietà:

  • Quadro di azionamento [pollici]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Design: In custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE
  • Larghezza totale [mm]: 205 mm
  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Profondità totale [mm]: 210 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati