Chiave a doppio anello ∙ aperto ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 19 x 22 ∙ 222 mm

Codice art.: 612-19X22
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612-19X22
EAN / GTIN 4000896025169
Codice del produttore 612-19X22
Numero-L L60140 3197
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sonda Lambda (Dimensione a 22 mm)
  • Per raccordi per tubi, dadi e viti per raccordo
  • Teste piegate a 15°
  • Apertura forchetta con taglio a 15°
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
Nota: per lavori su tubi di impianti frenanti, vedere HAZET 612N
  • Superficie: cromata
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 19 x 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 222 mm
  • Peso netto (kg): 0.27 kg