SRE 4351 TurboTec Levigatrice orbitale

Codice art.: 611351000
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 611351000
EAN / GTIN 4007430214232
Codice del produttore 611351000
Numero-L L01750 646
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Eccellente trama di levigatura senza cerchi né rigature per una lavorazione professionale delle superfici
  • Sistema oscillante con cuscinetto a sfera obliquo a due file per un funzionamento estremamente bilanciato e vibrazioni minime
  • Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non e abrasivi fino a 10 mm di spessore
  • Cuscinetti a sfera dotati di guarnizione multipla e resistente manicotto in gomma per proteggere la macchina da polveri aggressive
  • Impugnatura supplementare per l'assorbimento delle vibrazioni, per una presa comoda in qualsiasi posizione di lavoro
  • TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con un numero di oscillazioni adeguato ai materiali
  • Piastra di levigatura con canali di aspirazione laterali supplementari per un lavoro pulito
  • Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Piastra con fissaggio autoaderente, Impugnatura supplementare rimovibile, Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 4200 - 11000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 350 W
  • Levigatura superfici: 3.3 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 90 dB(A)
  • Piastra di levigatura: 114 x 229 mm (1/2 Sheet)
  • Diametro orbita: 2.2 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8400 - 22000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati