Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 389 mm ∙ 20 – 120

Codice art.: 6111-1CT
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Coppia massima 120 Nm
Lunghezza complessiva L 389 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6111-1CT
EAN / GTIN 4000896025077
Codice del produttore 6111-1CT
Numero-L L60140 1179
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 denti ∙ angolo di apertura di 4 gradi)
  • Utensili dinamometrici Premium di elevata precisione – per prestazioni elevate
  • Tubo in acciaio cromato a spessore resistente e robusto, dalla forma sottile
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Pratica leva a cricchetto reversibile
    Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni ″fai da te″ per cricchetti)
  • Levetta di inversione integrata
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
  • Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti
  • Scala con graduazione fine
  • 6121-1CT – 6123-1CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Superficie: cromata a spessore
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 389 mm
  • Peso netto (kg): 0.89 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 6.7 – 42.4 kg
  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Spessore testa a: 14.5 mm
  • Larghezza testa b: 32 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Prodotti correlati