Serie di chiavi a doppio anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

Codice art.: 610N/12RS
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610N/12RS
EAN / GTIN 4000896024988
Codice del produttore 610N/12RS
Numero-L L60140 636
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con maniglia di trasporto
  • Per supporto a parete
  • Supporto a clip in resina sintetica
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 837 Forma B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimensioni / Lunghezza: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Peso netto (kg): 2.01 kg
  • Numero utensili: 12

Fornitura:

Chiave a doppio anello 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32

Download & documenti

Prodotti correlati