Coltello di sicurezza SECUNORM 610 XDR CON FONDINA con GRANDE LAMA SPECIALE 160060, 1 pz

Codice art.: 610101.09
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
Codice articolo 610101.09
EAN / GTIN 4002632804663
Codice del produttore 610101.09
Numero-L L60170 100398
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Aprisacchi e fondina. Perfetti l’uno per l’altro.
Il coltello SECUNORM 610 XDR è il primo aprisacchi universale che taglia in modo efficiente E sicuro. Consente di aprire sacchetti di qualsiasi tipo e spessore. Non importa cosa c'è nel sacco. Perché ″XDR″ significa eXtra Dirt Resistant. La FONDINA 610 XDR è il perfetto complemento del coltello di sicurezza SECUNORM 610 XDR – ed è ugualmente facile da pulire e rilevabile al metal detector. E’ possibile comprarli insieme come set. In questo modo si ripone il SECUNORM 610 XDR in sicurezza e al tempo stesso lo si ha sempre a portata di mano.
    Materiale di base:
    Alluminio,Plastica rilevabile al metal detector
    Protezione dallo sporco
    Il design aperto del SECUNORM 610 XDR presenta numerosi vantaggi: Polvere e altre particelle non si depositano: gli elementi mobili rimangono sempre in movimento. Ossia: la leva e la retrazione della lama funzionano anche nelle condizioni più avverse.

    Lama lunga in acciaio inossidabile

    La nuova GRANDE LAMA SPECIALE N° 160060, estremamente affilata, ha una profondità di taglio di 32 mm. Ideale per tagliare in modo rapido e sicuro dai semplici sacchi di plastica alla carta kraft multistrato con inliner.
    Potete fissare la FONDINA 610 XDR alla cintura o alla tasca dei pantaloni utilizzando la clip. In alternativa, è possibile utilizzare il supporto opzionale per il montaggio sulla postazione di lavoro. La fondina e il coltello possono essere collegati in modo sicuro anche mediante gli occhielli di cui sono provvisti.

    Ergonomia nel lavoro

    La FONDINA 610 XDR può essere portata sia a destra che a sinistra. Il coltello deve semplicemente essere inserito con la punta verso il basso. L’angolazione della fondina è regolabile, al fine di renderne la manipolazione semplice e comoda.

    Rilevabile al metal detector

    In settori delicati come quello alimentare, le contaminazioni devono essere assolutamente evitate. La plastica con cui sono realizzati coltello e fondina è quindi rilevabile al metal detector. Inoltre, entrambi i prodotti sono facili da pulire.

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUNORM
  • Impugnatura: Leva
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Elevata sicurezza (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Sicurezza per il trasporto: sì
  • Grilletto: Manuale
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunta): 32 mm
  • Profondità di taglio (max): 32
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Merce in sacchi
    • Scatola : Fino a 3 strati
    • Scatola: Fino a 2 strati
    • Scatola: a 1 strati
    • Film avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    • Reggette in plastica
    • Schiuma, polistirolo
    • Feltro
    • Tessuto
    • Tessuto
    • Nastro adesivo
    • Nastri di pellicola e carta
    • Pellicola laminata
    • Pellicola laminata
    • Filati, cordoncini
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: sì
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base
    • Alluminio
    • Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • Rivestimento morbido: no
  • Lama montata: 160060,62
  • Lunghezza di uscita della lama (max): 34
  • Lunghezza di uscita della lama (max) Unità: mm
  • Lama opzionale
    • 160099,70
    • 60099,70
    • 60095,70
    • 98,70
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama speciale
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 1 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): sì
  • Lame di ricambio nell’impugnatura: no
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Possibile come articolo pubblicitario: no
  • Marchio GS (testo): Testato TÜV/VPA