Scatola assortimento 2 con capicorda isolati a doppia terminazione 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²

Codice art.: 610 908
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 610 908
EAN / GTIN 4049002129308
Codice del produttore 610 908
Numero-L L70060 100969
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Prodotti complementari per le nostre pinze per terminali
  • Scatole di plastica trasparenti e maneggevoli
  • Dotazione definita con terminali non isolati o isolati (disponibili esclusivamente secondo il codice colore DIN)

Proprietà:

  • Peso: 95 g
  • Lunghezza: 90 mm
  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 44 mm
  • Collocamento: 2 x 0,75 mm² – 50 pezzi / 2 x 1,00 mm² – 50 pezzi / 2 x 1,50 mm² – 50 pezzi / 2 x 2,50 mm² – 50 pezzi