Cassetta assortimento per capicorda isolati 0,5 - 10 mm² con 707 020 + 610 088 3

Codice art.: 610 903
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 610 903
EAN / GTIN 4049002111624
Codice del produttore 610 903
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scatola in plastica con coperchio trasparente, dotata di: Pinza spellafili MultiStrip®, pinza crimpatrice per capicorda, capicorda isolati
  • Tutti i set contengono i seguenti cappucci terminali: 0,5 / 0,75 mm² - 150 pezzi, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 pezzi, 6,0 / 10,0 mm² - 50 pezzi

Proprietà:

  • Peso: 1140 g
  • Lunghezza: 350 mm
  • Larghezza: 160 mm
  • Altezza: 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati