Twistor® T per capicorda 0,14 - 10 mm²

Codice art.: 610 191 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 610 191 6
EAN / GTIN 4049002151811
Codice del produttore 610 191 6
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • unisce le caratteristiche delle pinze con inserimento frontale e laterale in un unico utensile universale
  • Pressatura automatica trapezoidale di capicorda isolati e non isolati secondo DIN 46 228
  • Adattamento automatico alla dimensione desiderata del cappuccio terminale
  • Ampia gamma di sezioni lavorabili senza necessità di modificare la pinza
  • Possibilità di lavorare terminali gemelli fino a 2 x 6 mm²
  • Possibilità di crimpare terminali per cavi extra lunghi fino a 18 mm in un’unica operazione
  • Meccanica ottimizzata per l’impiego della forza manuale ed ergonomia migliorata per lavorare senza affaticarsi
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata) e può essere regolata nuovamente.
  • Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al completamento forzato del processo di crimpatura (sbloccabile)
  • Adatto per aree difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Peso: 490 g
  • Lunghezza: 196 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Esecuzione: cromato
  • Numero di nidi di crimpatura: 1
  • Capicorda (mm²): 0,14 - 10 mm²
  • Capicorda (AWG): 26 - 8
  • Capicorda a doppia estremità (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Terminali a doppia estremità (AWG): 22 - 8
  • Superfici di crimpatura: Superfici di crimpatura profilate e trapezoidali
  • Introduzione dei contatti: Inserti di crimpatura ruotabili a 360°