Set di chiavi combinate 8 pz. profilo UD 10-24 mm

Codice art.: 6092770
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6092770
EAN / GTIN 4010886609279
Codice del produttore 6092770
Numero-L L60160 4558
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Con le stesse aperture
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Goccia calda forgiata
Look antiabbagliamento grazie al cromo opaco
Elevata qualità industriale per forti sollecitazioni continue, accuratamente forgiata e lavorata in modo professionale
Elevata rigidità a flessione - non si rompe o si scheggia sotto sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati