Guanto di sicurezza HexArmor Rig Lizard 60681 misura 10

Codice art.: 6068110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6068110
EAN / GTIN 810001797621
Codice del produttore 6068110
Numero-L L01690 343
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 by HexArmor® è un guanto protettivo di alta qualità color segnale con protezione antiurto a esoscheletro IR-X® cucito e palmo Mud Grip+® resistente con cucitura rinforzata per una protezione efficace.