Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 21 ∙ 291.5 mm

Codice art.: 606-21
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 606-21
EAN / GTIN 4000896151233
Codice del produttore 606-21
Numero-L L60140 2180
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
  • Esecuzione lunga e sottile
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
    Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
  • Lato anello piegato a 13°
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 21 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 291.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.35 kg