• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanti protettivi uvex unilite thermo plus Misura 9

Codice art.: 6059209
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 9
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6059209
EAN / GTIN 4048612036129
Codice del produttore 6059209
Numero-L L01690 68
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Nonostante il rivestimento estremamente robusto, uvex unilite thermo plus rimane caldo e flessibile anche in condizioni di freddo intenso. La struttura del materiale a due strati di acrilico e lana vergine garantisce un clima piacevole per la mano e un buon comfort per chi lo indossa in ogni momento.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex unilite thermo plus
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dal freddo
  • Colore (filtro): nero/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: polimero
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Acrilico/lana vergine/poliammide (PA)/elastan