Chiave a doppio anello dritto profilo UD 8x9 mm

Codice art.: 6053010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6053010
EAN / GTIN 4010886605301
Codice del produttore 6053010
Numero-L L60160 1290
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli a parete sottile
Profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 15 mm
  • Altezza totale [mm]: 5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 115 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 13,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 14,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 5,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 8x9
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 9
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no