Guanti protettivi uvex C500 wet plus Misura 10

Codice art.: 6049610
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 10
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6049610
EAN / GTIN 4048612018231
Codice del produttore 6049610
Numero-L L01690 220
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La serie uvex C500 stabilisce standard di protezione, comfort, flessibilità, tattilità ed economicità. Questo guanto di sicurezza high-tech con il più alto livello di protezione dal taglio 5/C combina tutto questo.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex C500 wet plus
  • Tipo di prodotto: Guanti antitaglio
  • Colore (filtro): verde/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Elastomero ad alte prestazioni (HPE)
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Viscosa di bambù/fibra di vetro/polietilene ad alte prestazioni (HPPE)/poliammide (PA)