DS 14 Avvitatore ad aria compressa

Codice art.: 604117000
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 604117000
EAN / GTIN 4007430229854
Codice del produttore 604117000
Numero-L L01750 101
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore maneggevole per i lavori di montaggio
  • Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per poter lavorare nel massimo comfort senza affaticarsi
  • commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Forma a pistola
  • Coppia regolabile da 5 a 14 Nm
  • Portainserti per sostituire gli utensili comodamente con una sola mano
  • Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Flaconcino d’olio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • N°. giri max.: 1800 /min
  • Peso: 1.2 kg
  • Consumo d'aria: 340 l/min
  • Coppia di allentamento max.: 5 - 14 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Avvitatura senza percussione: 3.6 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati