HGE 23-650 LCD Pistola termica

Codice art.: 603065000
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603065000
EAN / GTIN 4061792185913
Codice del produttore 603065000
Numero-L L01750 108
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pistola termica precisa con display LCD per una regolazione esatta della temperatura e del volume aria per diversi materiali e applicazioni
  • Impostazioni programmabili e richiamabili per i lavori effettuati frequentemente
  • Riscaldamento in ceramica di alta qualità, motore di potenza elevata e raffreddamento ottimale dell'apparecchio per un'elevata longevità
  • Ampia gamma di impiego: sverniciatura, sagomatura, termoretrazione, saldatura e molto altro ancora
  • Display LCD per la visualizzazione della temperatura, per lavorare in maniera appropriata al materiale
  • Comoda maneggevolezza grazie a un design ergonomico e a un'impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Grande superficie d'appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro

    Dotazione
  • Ugello piatto (50 mm), Ugello deflettore

Proprietà:

  • Numero livelli portata d'aria: all'infinito
  • Numero livelli temperatura aria: all'infinito
  • Potenza assorbita max.: 2300 W
  • Peso senza cavo di alimentazione: 0.7 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Portata d'aria: 150 / 500 l/min
  • Temperatura aria: 80 - 650 °C

Download & documenti

Prodotti correlati