SM 18 LTX BL Levigatrice combinata a batteria

Codice art.: 602089850
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602089850
EAN / GTIN 4061792252516
Codice del produttore 602089850
Numero-L L01750 2068
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Scatola di cartone

Descrizione:

  • Pratica levigatrice combinata con piastra di levigatura triangolare e rettangolare per la levigatura versatile di angoli, bordi e piccole superfici.
  • Comoda conduzione vicina alla superficie, anche sopra alla testa, grazie all’altezza d’ingombro bassa
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
  • Diametro orbita di 2,0 mm per la massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione
  • Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Con sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
  • Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della piastra di levigatura
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
Dotazione:
Piastra di levigatura 100x150 mm con fissaggio autoaderente, Piastra di levigatura 80x133 mm con fissaggio autoaderente, Protettore 100x150 mm, Protettore 80x133 mm, 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo “professional” (100x150 mm), 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo “professional” (80x133 mm), Sacchetto raccoglipolvere in tessuto compatto, Chiave esagonale, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 69 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 80 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 3 dB(A)
  • Smorzamento superficiale: 3,3 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Piastra base: 100 x 150 mm
  • Velocità a vuoto: 4000 - 10000 rpm
  • Frequenza orbitale a vuoto: 8000 - 20000 giri/min
  • Diametro dell'orbita: 2 mm
  • Peso senza batteria: 1,1 kg
  • Peso con pacco batterie: 1,5 kg
  • Peso lordo: 2,220 kg

Download & documenti

Prodotti correlati