AS 36-18 M 30 PC-CC Aspiratore a batteria

Codice art.: 602074850
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602074850
EAN / GTIN 4061792230620
Codice del produttore 602074850
Numero-L L01750 1924
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Aspirapolvere a batteria AS 36-18 M 30 PC-CC con pulizia manuale del filtro e CordlessControl;

Descrizione:

  • Aspiratore a batteria compatto e versatile della categoria polveri M con pulizia del filtro integrata
  • CordlessControl: l'aspiratore si avvia/arresta automaticamente all'accensione/allo spegnimento dell'utensile a batteria di Metabo o di altre marche collegato al tubo flessibile
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Elevata protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri M
  • PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Modalità Eco per una maggiore autonomia per carica, modalità Boost per la massima potenza
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile di aspirazione
  • Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Accoppiamento rapido dei metaBOX con utensile e accessori sull'aspiratore per spostarsi rapidamente da un luogo all'altro
  • Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego
  • Trasporto semplice grazie al supporto per tubo flessibile e all'alloggiamento per i tubi e gli ugelli
  • Vano della batteria protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con sportello chiudibile
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Tubo flessibile di aspirazione antistatico Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Trasmettitore CordlessControl con nastro di fissaggio Ø 35 mm, 3 tubi di aspirazione (cromati), Sacchetti da smaltimento in PE, Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta per pavimenti (largh. 360 mm), Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta a spazzola, Manicotto di collegamento Quick Ø 28/35 mm, Manicotto di collegamento Quick Ø 40/45 mm, Raccordo impugnatura Quick Premium, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 2 dB(A)
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Esecuzione aria max.: 3300 l/min
  • Vuoto: 140 hPa (mbar)
  • Superficie filtrante: 3500 cm²
  • Volume del contenitore: 30 l
  • Tubo di aspirazione Ø: 32 mm
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3,2 m
  • Peso senza batteria: 10,3 kg
  • Peso lordo: 13,037 kg

Download & documenti

Prodotti correlati