• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PowerMaxx SXA 12-125 BL Levigatrice roto-orbitale a batteria

Codice art.: 602035840
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602035840
EAN / GTIN 4061792200678
Codice del produttore 602035840
Numero-L L01750 88
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice roto-orbitale a batteria estremamente leggera e maneggevole della classe da 12 volt, ideale anche per i lavori sopra la testa
  • Comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all'altezza d'ingombro bassa
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
  • Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
  • Diametro orbita di 2,0 mm per la massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione
  • Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
  • Con sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
  • Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
  • Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della levigatrice
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con fissaggio autoaderente, 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo “professional”, Protettore, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto compatto, Chiave esagonale, metaBOX 215, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 12 V
  • Diametro del platorello: 125 mm
  • Peso con batteria: 1.4 kg
  • Peso senza batteria: 1 kg
  • N. giri max. a vuoto: 4000 - 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 2.2 m/s²
  • Diametro orbita: 2 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 20000 /min