• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Basic 220-24 OF Silent Compressore

Codice art.: 601593000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 601593000
EAN / GTIN 4061792270169
Codice del produttore 601593000
Numero-L L01760 102013
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Silenzioso, confortevole, mobile: il compressore Silent per l'impiego universale con dettagli intelligenti
Funzionamento particolarmente silenzioso grazie alla forma innovativa del gruppo, ideale per l'impiego in ambienti sensibili in termini di rumore oppure in spazi ristretti
Gruppo cilindri doppio senza olio per il trasporto semplice e un funzionamento che non necessita di manutenzione
VarioGrip: basta tirare comodamente e lavorare senza ingombro eccessivo grazie alla staffa di traino scorrevole con impugnatura comfort
Tutto il necessario: attacco per tubo flessibile per l’aria compressa e due utensili pneumatici, attacchi per accessori piccoli e pratico avvolgicavo sul compressore
Tutto sott'occhio: display semplice da usare con grandi manometri per la pressione del serbatoio e la pressione di lavoro, l'impostazione della pressione e l'attacco per tubo flessibile
Pressostato Condor per un funzionamento e una regolazione affidabili
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Grandi ruote e piedi d'appoggio gommati per una sicurezza di posizionamento ottimale
Comodo scarico della condensa tramite rubinetto a sfera con manopola a farfalla
Non è necessaria alcuna verifica prima della messa in funzione
Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante
Easy Setup: concetto di imballaggio intelligente per un montaggio rapido e semplice di ruote e piedi in gomma al momento del disimballaggio

Dotazione
Attacco rapido universale, Impugnatura con rivestimento in gomma

Proprietà:

  • Dimensioni: 561 x 330 x 591 mm
  • Capacità di aspirazione: 220 l/min
  • Larghezza: 330 mm
  • Volume di mandata effettivo (all’80% di pressione massima): 95 l/min
  • Capacità di riempimento: 110 l/min
  • Peso: 25 kg
  • Altezza: 591 mm
  • Lunghezza del cavo: 2,5 m
  • Dimensioni della caldaia: 24 l
  • Lunghezza: 561 mm
  • Max. Numero di giri: 2800 /min
  • Max. Pressione: 8 bar
  • Potenza nominale in ingresso: 1,1kW
  • Livello di pressione acustica: 60 dB(A)
  • Livello di pressione sonora (LpA): 60 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 80 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 80 dB(A)

Fornitura:

Attacco rapido universale
Impugnatura con rivestimento in gomma