DW 125 Smerigliatrice angolare ad aria compressa

Codice art.: 601556000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601556000
EAN / GTIN 4007430245687
Codice del produttore 601556000
Numero-L L01750 666
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la levigatura di superfici piane e convesse di diversi materiali
  • Corpo realizzato in plastica resistente agli urti, leggero, ergonomico, isolato dal freddo
  • Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
  • Silenziosa uscita dell’aria per garantire un lavoro silenzioso
  • La leva di sicurezza evita l'accensione accidentale della macchina
  • Per l'utilizzo con mole per sgrossare e troncare Ø 125 mm
  • Ampia gamma di mole abrasive e per troncare disponibili nell’assortimento Metabo

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Chiave esagonale, Impugnatura supplementare, Chiave a due perni, Carter di protezione per dischi, Chiave a forcella, Flaconcino d’olio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • Peso: 1.8 kg
  • N. giri max. a vuoto: 10000 /min
  • Consumo d'aria: 500 l/min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.06 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
  • Ø mola: 125 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 5.7 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati