Graffatrice per legno a batteria GTH 18V-14

Codice art.: 601482800
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
Codice articolo 601482800
EAN / GTIN 4053423358131
Codice del produttore 601482800
Numero-L L00620 107669
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Graffatrice per legno a batteria GTH 18V-14, La graffatrice per legno GTH 18V-14 garantisce un avanzamento rapido del lavoro grazie al motore brushless da 18 V di Bosch. Questo graffatore facilita il lavoro grazie al sistema di contrappeso che riduce al minimo il rinculo. E grazie all’affidabile regolazione della profondità, puoi contare su un’applicazione uniforme delle graffette senza strappare il materiale isolante. Grazie all’ampia superficie di appoggio parallela è facile mantenere una distanza uniforme dal pezzo da lavorare, mentre una luce a LED illumina l’area di lavoro. Il GTH 18V-14 è adatto per l’installazione di isolanti in listelli, barriere al vapore e pellicole per edifici, cartone catramato, tessuti, pelle e tappeti su superfici in legno e sottostrutture. La graffatrice per legno GTH 18V-14 è adatta per graffette da 6-14 mm. È dotato di un pulsante di scatto per lo scatto in sequenza e lo scatto a contatto e viene fornito con un gancio per cintura. Cartone. 1 gancio per cintura (2 609 111 584)