Descrizione:
Chiodatrice a batteria GNH 18V-35, La chiodatrice GNH 18V-35 è la soluzione senza fili per il fissaggio di precisione che, grazie al rinculo ridotto e ai cuscinetti antigraffio con diverse superfici di appoggio per diverse applicazioni, mantiene il tuo pezzo da lavorare privo di tracce. Garantisce risultati perfetti anche con angoli difficili, grazie alla guida precisa del punzone e del perno. E grazie al motore brushless e al sistema ottimizzato di molle a spirale, le punte vengono inserite costantemente alla massima potenza. Il blocco del colpo a vuoto protegge il tuo pezzo da lavorare da eventuali danni, impedendo i colpi a vuoto quando il caricatore è vuoto. Inoltre, la profondità può essere regolata in modo semplice e veloce grazie alla regolazione continua della profondità di questo utensile. Il GNH 18V-35 è destinato alle applicazioni su legno e può essere utilizzato per modanature decorative e listelli su mobili ed edifici, nonché per fissare listelli per vetri su mobili o porte/pareti interne. Penne consigliate: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Il dispositivo viene fornito con un pulsante a contatto per l’attivazione singola e in serie, una luce LED e un gancio per cintura. Cartone. 1 gancio per cintura (2 609 111 584)