Descrizione:
Levigatrice eccentrica a batteria GEX 12V-150-3, La levigatrice eccentrica GEX 12V-150-3 Professional con struttura piatta, vicina al pezzo da lavorare, offre un controllo ottimale. L’ergonomia ben bilanciata e la compattezza facilitano l’utilizzo con una o due mani. Il motore brushless e il circuito oscillante da 3 mm garantiscono un avanzamento rapido del lavoro e un’elevata qualità della superficie. I canali d’aria Venturi integrati nel pad e una ventola integrata consentono un eccellente aspirazione della polvere. L’interfaccia HMI semplice consente un utilizzo intuitivo dell’apparecchio. Un sacchetto raccoglipolvere garantisce un’efficiente raccolta della polvere. Il modello GEX 12V-150-3 Professional è ideale per la rimozione di legno, vernice e vernice, nonché per superfici intermedie e levigatura di finitura. È compatibile con il sistema Professional 12V. È dotato di sacchetto raccoglipolvere, regolazione della velocità, indicatore dello stato di carica e anello di protezione. Cartone. platorello (150 mm) (2 608 001 115). 1 foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 120 (venduto separatamente come confezione da 5: 2 608 901 106). Anello di protezione per 150 mm (2 608 000 895). Sacchetto antipolvere (2 608 000 715)