Set di chiavi combinate 8 pezzi 3 / 8-1 ″

Codice art.: 6013300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6013300
EAN / GTIN 4010886601334
Codice del produttore 6013300
Numero-L L60160 2143
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 1.3/8″ anello poligonale
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati