Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 28 ∙ 380 mm

Codice art.: 600N-28
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600N-28
EAN / GTIN 4000896023219
Codice del produttore 600N-28
Numero-L L60140 587
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 28 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 380 mm
  • Peso netto (kg): 0.49 kg
Non corrisponde a norme DIN