Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ extra lunga ∙ forma sottile ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 24 ∙ 430 mm

Codice art.: 600LG-24
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600LG-24
EAN / GTIN 4000896198252
Codice del produttore 600LG-24
Numero-L L60140 3834
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza almeno due volte maggiore rispetto a DIN
  • Più lunga almeno del 25% rispetto alle chiavi standard paragonabili – per trasmissioni di forza maggiori
  • Migliore accessibilità per avvitamenti molto profondi
  • Corpo con doppio profilo a T estremamente stabile
    forma sottile
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 24 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 430 mm
  • Maggiore coppia grazie alla leva lunga
    significa: maggiore potenza - sforzo ridotto
    - maggiore coppia a parità di sforzo
    - sforzo ridotto grazie al lungo braccio di sollevamento a parità di coppia
  • Elevata competenza HAZET nella progettazione e nella produzione di chiavi da oltre 100 anni
  • Forgiate in stampi progettati e prodotti da HAZET
  • L'elevata qualità della progettazione, della produzione e dei materiali impiegati per tutte le chiavi HAZET garantiscono la massima sicurezza e protezione contro le lesioni. Infatti le chiavi HAZET prima di potersi rompere si piegano e «segnalano» all'utilizzatore il sovraccarico!