Descrizione:
Il più potente martello a batteria SDS-plus Metabo per forare rapidamente e scalpellare in modo efficiente nel calcestruzzo e nella muratura
Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento vibrazioni integrato per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e alla forma ottimizzata del manico
Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino da martello SDS-Plus e mandrino autoserrante per molti interventi diversi
Commutabile alla rotazione sinistrorsa per l'allentamento comodo degli utensili inceppati
Funzione opzionale di riduzione del n. giri e dell'energia di percussione per iniziare la foratura e per lavorare con materiali più morbidi
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale nel punto di foratura
Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione
Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare, Asta di profondità, 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL
Proprietà:
- Capacità batteria: 2 x 5,5 Ah
- Tensione della batteria: 18 V
- Tipo di batteria: LiHD
- Foratura Ø calcestruzzo con trapani a percussione: 32 mm
- Larghezza: 103 mm
- Peso con batteria: 5,4 kg
- Peso senza batteria: 4,4 kg
- Martello perforatore per calcestruzzo: 13,9 m/s²
- Altezza: 235 mm
- Lunghezza: 395 mm
- Numero di giri a vuoto: 0 - 810 /min
- Max. Energia d’impatto singola (EPTA): 4,2 J
- Max. Numero di colpi: 4350 /min
- Scalpellatura: 11 m/s²
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Livello di pressione acustica: 93 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
- Portautensili: SDS Plus
Fornitura:
Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plusMandrino autoserrante per utensili con codolo cilindricoImpugnatura supplementareAsta di profondità2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″metaBOX 185 XL