Descrizione:
Il più potente martello scalpellatore SDS-plus Metabo per lavori impegnativi nel calcestruzzo con un'alta resa di asportazione
Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e alla forma ottimizzata del manico
Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento vibrazioni integrato per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
Interruttore a bloccaggio facilmente raggiungibile per lavori di scalpellatura con funzionamento continuo
Funzione opzionale di riduzione dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale sul punto di scalpellatura
Spia di usura delle spazzole di carbone
Impugnatura a staffa variabile, ruotabile a 360° e angolazione regolabile per una posizione di lavoro ottimale
Dotazione
Impugnatura a staffa, metaBOX 185 XL
Proprietà:
- Larghezza: 100 mm
- Peso senza cavo di alimentazione: 5 kg
- Altezza: 250 mm
- Lunghezza del cavo: 3,9 m
- Lunghezza: 380 mm
- Max. Energia d’impatto singola (EPTA): 4,2 J
- Max. Numero di colpi: 4350 /min
- Scalpellatura: 13,9 m/s²
- Incertezza di misura K: 3 dB(A)
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Potenza nominale in ingresso: 1050W
- Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
- Portautensili: SDS Plus
Fornitura:
Impugnatura a staffametaBOX 185 XL