SBE 650 Set Trapano a percussione

Codice art.: 600742710
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Codice del produttore 600742710
Numero-L L01750 1667
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione SBE 650 Set con officina mobile da 78 pezzi; valigetta di plastica

Descrizione:

  • Officina mobile (78 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 5 punte per pietra (5/6/7/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB)
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione del numero di giri
  • Rotazione destrorsa/sinistrorsa
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
Dotazione:
Mandrino autoserrante Futuro Plus, Impugnatura supplementare, Asta di profondità, Valigetta in plastica, Kit accessori

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 3 dB(A)
  • Foratura di metallo: 5,8 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Foratura a impatto di cemento: 24. 4 m/s²
  • Potenza nominale in ingresso: 650 W
  • Potenza in uscita: 320 W
  • Coppia massima: 10 Nm
  • Drill-Ø muratura: 16 mm
  • Drill-Ø calcestruzzo: 14 mm
  • Drill-Ø acciaio: 13 mm
  • Drill-Ø legno dolce: 30 mm
  • Velocità a carico nominale: 1500 giri/min
  • Tasso d'impatto massimo: 44800 bpm
  • Ingranaggi: 1
  • Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
  • Diametro del collare: 43 mm
  • Mandrino con esagono: 6,35 mm
  • Filettatura del mandrino: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Tipo di serraggio del mandrino: Mandrino autoserrante
  • Peso (senza cavo di alimentazione): 1,8 kg
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Peso lordo: 5,456 kg