Chiave combinata profilo UD 9/16″.

Codice art.: 6005630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6005630
EAN / GTIN 4010886600566
Codice del produttore 6005630
Numero-L L60160 1062
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 1.3/8″ anello poligonale
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 31 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 199 mm
  • Peso [lbs]: 0,220 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 21,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 32 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,3 mm
  • Altezza offset 1: 17,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 9/16″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no