PENTA 34L150J06D IC908 Inserti con 5 taglienti,per troncatura di tubi e pareti sottili

Codice art.: 6004771
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6004771
EAN / GTIN 7291075326611
Codice del produttore 6004771
Numero-L L24080 238

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.07 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.07 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 18 mm

Download & documenti

Prodotti correlati