Scale con piattaforma a 45° Larghezza del passo 800 mm 17 gradini Alluminio nervato

Codice art.: 600457
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600457
EAN / GTIN 4031405004443
Codice del produttore 600457
Numero-L L90240 101843
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa con piattaforma in alluminio e inclinazione di 45°
  • Larghezza gradino e piattaforma: 800 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo livello (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie totale del battistrada: 685 mm)
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano e ringhiera su un solo lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Ringhiera anteriore disponibile a un costo aggiuntivo
  • Secondo corrimano opzionale (richiesto per distanza parete > 120 mm in conformità alla norma DIN EN ISO 14122-3)
  • Estremità inferiori della barra di ancoraggio con robusti angoli di base per il montaggio a pavimento
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Per scale con gradini larghi 800 o 1.000 mm, è necessario un supporto centrale da un'altezza verticale di 3.300 mm (a un costo aggiuntivo o in loco)
  • Se non vi sono superfici di contatto o dispositivi di fissaggio in loco, il fissaggio deve essere effettuato tramite una console triangolare
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 4270 mm
  • Larghezza esterna: 890 mm
  • Tipo di costruzione: 45°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Altezza: 4640 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza verticale: 3540 mm
  • Numero di gradini/pioli: 17 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 800 mm

Prodotti correlati