DGL 6303C-4D IC354 Inserti bilaterali per troncatura, per lavorazioni di barre piene e materiali duri

Codice art.: 6002405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 6002405
EAN / GTIN 7291075206166
Codice del produttore 6002405

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.35 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm, Lunghezza totale (OAL) 19.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.35 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.12 mm/rev
  • Overall Length (OAL): 19.1 mm