Set universale di pressori (3 pezzi) Ø 20, 32, 41 mm

Codice art.: 600-17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 600-17
EAN / GTIN 4021176914188
Codice del produttore 600-17
Numero-L L80010 1771
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il Kit di pressori viene utilizzato per supportare il mandrino di pressione su un albero cavo. Il kit contiene in totale tre pressori con diametri diversi combinabili tra loro. I pressori si adattano perfettamente all'albero cavo grazie alla loro silhouette a gradini. A seconda delle dimensioni, i vari pressori possono essere inseriti l'uno nell'altro per ottenere il diametro preciso dell'albero.
  • Possibilità di supporto per il mandrino con albero cavo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 3
  • Diametro dei pezzi a pressione alternata [mm]: 20; 32; 41