Descrizione:
Sviluppato appositamente per l'uso con il nostro sistema di pulizia del filtro Tact, il filtro a pieghe piatte Safety/HEPA realizzato in fibra PES con doppio rivestimento in PTFE consente l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano e liquidi, anche senza sacchetto filtrante, se necessario. Certificato per categoria polveri H, il filtro ha un'efficienza di separazione della polvere del 99,995% ed è quindi adatto anche per aspirare polveri pericolose per la salute. Tuttavia, è obbligatorio utilizzare un set di filtri di sicurezza o un sacchetto per lo smaltimento. Per evitare confusione con altri filtri, il sistema filtro SAFETY/HEPA antiumidità e a prova di marciume è dotato di un'etichetta rossa. Adatto per tutti i modelli monomotore NT-Tact e AP di Kärcher.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 240 x 135 x 60 mm
- Numero: 1 pezzi
- Peso: 0,4 kg
- peso con confezione: 0,5 kg
Vantaggi:
Con rivestimento in PTFE:- Prolunga la durata del filtro.
- Per una potenza di aspirazione sempre elevata.
- Riduce le interruzioni di lavoro indesiderate.
Filtraggio HEPA:- Protezione efficace contro le polveri nocive di categoria polveri H..