Descrizione:
Il nostro filtro pieghettato piatto resistente all'umidità e al marciume Ultimate gestisce senza sforzo grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano, liquidi e materiali appiccicosi. Il materiale in fibra di PES di alta qualità, fornito in aggiunta con un rivestimento antiaderente in PTFE, predispone il filtro per le applicazioni di lavoro più impegnative con tutti i modelli monomotore NT-Tact e AP di Kärcher. Certificato per i modelli categorie polveri M e L e con un'efficienza di separazione della polvere del 99,9%, il modello filtro è particolarmente adatto per le applicazioni ad alto consumo di polvere, come la molatura di calcestruzzo fresco. Per evitare confusione con altri filtri, il modello Ultimate ha un'etichetta nera.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 275 x 150 x 65 mm
- Numero: 1 pezzi
- peso con confezione: 0,3 kg
Vantaggi:
Realizzato in fibra di PES:- materiale resistente all'umidità.
Con rivestimento in PTFE:- Prolunga la durata del filtro.
- Per una potenza di aspirazione sempre elevata.
- materiale è a prova di marciume.
- Riduce le interruzioni di lavoro indesiderate.