bocchetta di aspirazione piatta, DN 35, plastica, 250 mm

Codice art.: 6.906-240.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6.906-240.0
EAN / GTIN 4002667635041
Codice del produttore 6.906-240.0
Numero-L L00940 1828
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il bocchetta di aspirazione piatta in plastica (DN 35) consente l'aspirazione in fessure e angoli. Lunghezza: 250 mm.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 250 x 42 x 42 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • peso con confezione: 0,1 kg
  • Lunghezza: 250 mm
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: 35 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello