Filtro pieghettato piatto HEPA-14

Codice art.: 6.904-364.0
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
Codice articolo 6.904-364.0
EAN / GTIN 4039784208155
Codice del produttore 6.904-364.0
Numero-L L00940 1855
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il filtro pieghettato piatto HEPA-14 (H14) è realizzato in materiale in fibra di vetro di alta qualità e soddisfa i requisiti della classe di filtro H secondo EN 60335-2-69 e HEPA H14 secondo EN 1822. filtro è adatto per aspirare in sicurezza polveri, sporcizia grossolana e liquidi pericolosi per la salute. Tenere presente che il set di filtri di sicurezza deve essere utilizzato quando si aspirano le polveri da categoria polveri H e che deve essere utilizzato un sacchetto filtrante quando si aspirano polveri da categorie polveri M e L.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 300 x 140 x 70 mm
  • Numero: 1 pezzi
  • Peso: 0,5 kg
  • peso con confezione: 0,6 kg