Ugello di pulizia tubo rotante

Codice art.: 6.415-440.0
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
Codice articolo 6.415-440.0
EAN / GTIN 4002667218121
Codice del produttore 6.415-440.0
Numero-L L00940 2104
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con filettatura interna, diverse direzioni dei getti per una pulizia pulita ed ecologica di scarichi e tubi ostruiti. Le aperture degli ugelli sono allineate in modo tale che il ugello con il tubo flessibile entri automaticamente nel tubo. Con R 1/8″ attacco per il montaggio sul tubo flessibile di pulizia. 4 fasci rotanti

Proprietà:

  • Diametro: 16 mm
  • Dimensioni ugello: 65
  • peso con confezione: 0 kg
  • Filettatura: R 1/8″