Lancia in schiuma a tazza, 1200 l/h -

Codice art.: 6.394-668.0
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
Codice articolo 6.394-668.0
EAN / GTIN 4039784401549
Codice del produttore 6.394-668.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Lancia in schiuma corta e maneggevole con contenitore RM da 1 litro direttamente sulla lancia. Grazie al suo design compatto, ad esempio, è particolarmente adatto per le auto schiumose. attacco girevole M22x1,5, dosaggio RM continuo tramite manopola rotante direttamente sulla lancia, angolo del fascio regolabile.

Proprietà:

  • filettatura attacco: M22 x 1,5
  • portata: Max. 1200 l/h.
  • peso con confezione: 0,7 kg
  • Max. Pressione: 180 bar
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati